すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BJ-7A

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります

仕様

メーカーボッシュ型番GDR18V-210C
仕様樹脂ケースセット最大トルク210N・m
締付能力普通ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M12
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約60分(空→80%ターボ充電)
約70分(空→フル充電)
回転数弱:0~1100rpm、中:0~2300rpm、強:0~3400rpm
打撃数弱:0~2200回/分、中:0~3300回/分、強:0~4100回/分サイズ126×253(H)mm
重量1.7kg付属品バッテリー×2個、充電器、キャリングケース、ベルトフック、コネクティビティチップ
トルク弱:80N・m、中:160N・m、強:210N・m使用ビット取付部:六角軸
(六角対辺6.35mm、軸位置13mm)
※ビットは別売です。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
3段階パワーコントロール機能
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載
(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
①自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
②自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
③ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
④シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高容量5.0Ahバッテリー2個標準付属
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
EC(ブラシレス)モーター採用。高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
ビット別売
販売価格

73,000円(税抜)/ 80,300円(税込)

カタログ価格

73,000円(税抜)/80,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813BJ-7B
  • 品番

    EA813BJ-7B

  • コメント

    変更点:回転数、打撃数、サイズ

その他関連
部品EA505TB-6 : 442x357x151mm ツールボックス
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像
  • サイズ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top