すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813CD-5

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DS12DA(2ES)
仕様樹脂ケースセットバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器AC100V充電時間約22分
穴あけ能力鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm締付能力小ねじ:6mm
木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm
回転数低速:0~350rpm
高速:0~1,400rpm
サイズ65×166×217(H)mm
重量1.1kgモーター直流モーター
先端形状キーレスチャック容量:最大把握径10mmLEDライト白色LED
最大トルク低速:38N・m
高速:17N・m
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
取り回ししやすいコンパクトボディ
20段クラッチ
キーレスチャック
充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
ビット別売
販売価格

27,300円(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813CD-5A
  • 品番

    EA813CD-5A

  • コメント

    変更点:電池、電池残量表示機能

バリエーション一覧
EA813CD-5 DC10.8V ドライバードリル(充電式)
EA813CD-11 DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ※ビットは別売です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top