すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DB-22B

品名 : DC14.4V インバクトドライバー(バッテリー2個付/緑)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH14DDL2(2LYPK)
カラーグリーン仕様樹脂ケースセット
用途小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずしバッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間約30分締付能力小ねじ:4~8mm、
普通ボルト:M5~M16、
高力ボルト:M5~M14、
テクスねじ:φ3.5~6mm
最大トルク172N・m締付モードソフト・ノーマル・パワー・テクス
無負荷回転数ソフトモード:0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm
打撃数ソフトモード:0~1,800回/分
ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分
テクスモード:0~1,900回/分
防じん・耐水機能IP56サイズ127×29×237(H)mm
重量1.4kg(バッテリー装着時)付属品急速充電器(冷却機能付)、
樹脂ケース、
バッテリー×2個、電池カバー
新打撃機構トリプルハンマ搭載
カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ
無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示(本体)付
ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。
販売価格

74,800円(税抜)/ 82,280円(税込)

カタログ価格

74,800円(税抜)/82,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/18 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0831ページ
その他関連
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top