すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-220E

品名 : DC36V インパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DA(2XP)+G18DSL(NN)※ESCOオリジナルセット品
セット内容・ディスクグラインダー
・インパクトドライバー
・切断砥石
・ツールキャリー
<ディスクグラインダー仕様>
・用途:切削・切断用
・バッテリー:18Vリチウムイオン電池5.0Ah
・充電時間:約35分
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:9,100rpm
・砥石サイズ:100mm
・穴径:15mm
・砥石厚さ:レジノイド
・フレキシブル砥石:3.5mm
・レジノイド砥石:4mm、6mm
・砥石取付シャフトサイズ
10(ネジピッチ:1.5)×10mm
・サイズ:293(L)×106(D)×60(H)mm
・重量:2.0kg
・付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
・替カーボンブラシ:EA813HH-9
<インパクトドライバー仕様>
・バッテリー:マルチボルト電池 36-18V兼用
・充電時間(気温20℃時):約30分
・締付能力
小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
最大180N・m(1837kgf・㎝)
・無負荷回転数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~900rpm
ノーマルモード:0~2900rpm
パワーモード:0~2900rpm
テクスモード:0~2900rpm
・打撃数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~2000rpm
ノーマルモード:0~4100rpm
パワーモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:127(L)×29(D)×237(H)㎜
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
No2プラスドライバビット
収納ケース
電池カバー×2
・防じん・耐水機能:IP56
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・高速のねじ締めスピードで最後までスピードが落ちにくい
・太く長いねじでも締付け作業ができる
<切断砥石仕様>
・最高使用周速度:4300m/min
・最大回転数:13690rpm
・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径)
・粒度:A/WA46P
・入数:10枚入り
・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です
・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます
<ツールキャリー仕様>
・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
・容量:26L
・重量:2.6kg
・材質:ポリエステル(600デニール)
・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、
束ねることができます。
販売価格

94,500(税抜)/ 103,950円(税込)

カタログ価格

94,500円(税抜)/103,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/10 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
オプションEA813HH-9 : 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個)
セット商品EA843XA-100 : 100x2.0mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top