すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DD-7

品名 : DC18.0V コーナーインパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH18DYA(XP)
仕様樹脂ケースセットバッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
工具本体により自動で切り替わります。
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
最大トルク50N・m
締付能力普通:M4~M10
高力:M4~M8
小ねじ:4~8mm
回転数0~2,000rpm
打撃数0~3,200回/分先端形状二面幅6.35mmビット挿入形状
サイズ361(L)×53(H)㎜
センターハイト:16.5㎜
重量1.8kg(バッテリー装着時)
1充電あたりの作業量(目安)なげしビス締付け:約830本
作業条件:3.8×50mm(ラワン材・下穴なし)
モーター直流モーター
LEDライト白色LED残量表示ランプ赤色LED
充電器AC100V付属品急速充電器(冷却機能付)
No.2プラスドライバビット
樹脂ケース
バッテリー×1個
電池カバー
替バッテリーEA813HF-17A
無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付
便利な電池残量表示付
小さいボディで狭小作業も楽です
販売価格

76,400円(税抜)/ 84,040円(税込)

カタログ価格

76,400円(税抜)/84,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813DD-5A
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top