すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813HF-32

品名 : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL3640MVT
電圧・容量36V-4.0Ah
18V-8.0Ah
(工具本体にて自動切替)
サイズ134(W)×83(D)×77(H)mm
重量980g種類リチウムイオン(タブレスセル採用)
充電時間約40分(急速充電器:EA813H-18A、EA813H-26使用時)適合18V品:使用可能(一部製品を除く)
36V品:マルチボルト蓄電池対応品
タブレスセルを採用した次世代マルチボルトバッテリー
最大2160Wの高出力でディスクグラインダや丸のこなどの回転切断系の製品で効果を発揮します。
冷却対応
スライド式
高出力・高容量タイプ
残量表示付
Bluetooth(R)機能はありません。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/20 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0837ページ2413ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813HF-32A
    • 品番

      EA813HF-32A

    • コメント

      変更点:容量アップ、外観

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ836ページ
    • エスコ便利カタログ837ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top