すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-111A

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ76A1PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約60分
回転数強、即フル:0~2,800rpm
中:0~1,450rpm
弱:0~950rpm
テクス:0~2,800rpm
打撃数強:0~3,100回/分
中:0~2,500回/分
弱:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フル:3,100回/分
最大トルク強、即フル:170N・m
中:150N・m
弱:26N・m
締付能力・ネジ締め
万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約450本
耐震金物ビス・米松(φ5.5×75mm)約205本
テクスネジ・SPC(φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本)

・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数)
ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本
ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本

・穴あけ
DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴
サイズ127×60×224(H)mm重量1.45kg
機能無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付防じん・耐水機能IP56
カーボンブラシブラシレスモーター
〈セット内容〉
充電式インパクトドライバー(EA813PA-11A)
バッテリー×2個
充電器
樹脂ケース
両頭(+)ビット#2×65mm
両頭(+)ビット#2×110mm
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
3/8”DR×1/4”HEX 65㎜ ソケットアダプター
3/8”DRソケットセット…6・7・8・10・11・12・14・16・17・19㎜
6本組コーティングストレートドリル(六角軸/HSS-Coat) …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm
Hexドライバービットセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10㎜
10個用ソケットホルダー
5本用ビットケース、10本用ビットケース
マグネットキャッチ×2個
販売価格

83,700円(税抜)/ 92,070円(税込)

カタログ価格

83,700円(税抜)/92,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813PA-113
  • 品番

    EA813PA-113

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
構成品はケースの中に収納されています。
  • 構成品はケースの中に収納されています。
  • 本体

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top