すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-1A

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ76A1LJ2F-B
仕様プラスチックケースセット最大トルク強モード160N・m
中モード150N・m
弱モード26N・m
即フルモード160N・m
締付能力普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
テクス:3.5~6mm
木ねじ:3.5~9.5mm
バッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約40分
回転数強:0~2,800
中:0~1,450
弱:0~950
テクス:0~2,800rpm
即フルモード:2,800rpm
打撃数強モード:0~3,100回/分
中モード:0~2,500回/分
弱モード:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フルモード:3,100回/分
サイズ127×60×232(H)mm重量1.6kg
防じん・耐水機能IP56チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
ブラシレスモーター
販売価格

95,700円(税抜)/ 105,270円(税込)

カタログ価格

95,700円(税抜)/105,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0847ページ
その他関連
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ケース
  • 充電器
  • バッテリー(2個付)
  • ケース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top