すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-31

品名 : DC 18V マルチインパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A9PN2G-B
バッテリー18Vリチウムイオン電池3.0Ah充電器AC100V
充電時間約35分最大締付トルクインパクトモード時:135N・m
ドリルHighモード時:10N・m
ドリルLowモード時:28N・m
回転数インパクトモード時:0~2,300rpm
ドリルHighモード時:180~1,200rpm
ドリルLowモード時:60~380rpm
打撃数インパクトモード時:0~3,500回/分
穴あけ能力木工ドリルビット:~φ35mm
金工ドリルビット:~φ13mm
金工ホールソー:~φ33mm
締付能力木ねじ:φ3.5~φ9.5mm
テクスねじ:φ3.5~φ6mm
普通ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M12
サイズ198×61×226(H)mm重量1.7kg
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
販売価格

99,300円(税抜)/ 109,230円(税込)

カタログ価格

99,300円(税抜)/109,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0847ページ
その他関連
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top