すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-41

品名 : DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ1P31F10D-R
仕様セット最大トルク約165N・m
締付能力普通ボルト:M6~M12
テクスねじ:φ3.5~6㎜
木ねじ:φ3.5~9.5㎜
バッテリー10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
充電器充電状態表示
充電器・電池パック異常表示
冷却充電機能
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:60W
質量:640g
充電時間実用充電:約25分
フル充電:約45分
回転数0~2750回転/分打撃数0~3700回転/分
サイズ138×68×219mm重量1.1kg
付属品EZ9K01:プラスチックケース
EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)
EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値11.8m/s2能力(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。
ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。
1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。
上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。
幅広い作業範囲をカバー。
一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。
低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
販売価格

59,300円(税抜)/ 65,230円(税込)

カタログ価格

59,300円(税抜)/65,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0846ページ
その他関連
部品EA813P-7 : 10.8V 充電器
部品EA813PB-10.8 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top