すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-84

品名 : 圧着アタッチメント

仕様

メーカーパナソニック型番EZ9HX502
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用全長176mm
重量1.6kg取付角度8方向(45度きざみ)
公称出力40kN圧着範囲(ダイスの組合せ)(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)コネクタ14m㎡:オスダイス14-38
コネクタ22m㎡:オスダイス14-38
コネクタ38m㎡:オスダイス14-38
コネクタ60m㎡:オスダイス60m㎡
(メスダイスは14-60にて共用)
能力CV線(14m㎡):約310回
CV線(22m㎡):約220回
CV線(38m㎡):約105回
CV線(60m㎡):約100回
付属品オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース
対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。
結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。
アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。
正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。
上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします
ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。
アルミケース付
別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに
販売価格

165,800円(税抜)/ 182,380円(税込)

カタログ価格

165,800円(税抜)/182,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0847ページ
その他関連
本体EA813PA-4 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-5 : DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
本体EA813PA-18 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
本体EA813PA-19 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
関連商品EA813PA-87 : ケーブルカッターアタッチメント
ウェブカタログ画像
  • ドライバー装着時
  • ※バッテリーやドライバーは付属していません。
  • 圧着完了の確認ができるカラーライン付き
  • 圧着完了の確認ができるカラーライン付き
  • 上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします
  • 落下防止用のストラップ通し穴付き
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top