すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PB-14.4A

品名 : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ9L47
14.4V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0845ページ0846ページ0849ページ2052ページ2414ページ
その他関連
本体EA813PA-26A : DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式)
本体EA112PA-11 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
本体EA813PA-11A : DC18V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813PB-1A : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
本体EA899PA-7 : DC14.4V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-9 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-51 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-53 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-3B : DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ
本体EA899PA-6 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
本体EA897PA-1A : DC14.4V/18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
本体EA813PB-11A : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA813PB-34 : DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式)
本体EA899PA-5 : DC14.4V/18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
本体EA813PA-113 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)
本体EA897PA-21A : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)
本体EA813PD-111C : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top