すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PD-111C

品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)

持運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
〈インパクトレンチセット仕様〉
●先端差込角・・・1/2”DR(12.7mm)/リテーナリング(Cバネ)付
●最大トルク・・・280N・m
●バッテリー・・・リチウムイオン(18V/5.0Ah)
●充電器…AC100V
●充電時間・・・実用充電時(約80%):約40分、フル充電時:約60分
●本体サイズ・・・143×73×249(H)mm
●重量・・・1.8kg
●付属品・・・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
●防じん・防水性能・・・IP56
●機能・・・電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
●締付能力
普通ボルト:M10~20、高力ボルト:M10~16、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本
●回転数・・・強:0~2,500、中:0~1,500、弱:0~1,000rpm
●打撃数・・・強:0~3,600回/分、中:0~2,900回/分、弱:0~1,900回/分
●ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。
●14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。
〈インパクト用ソケットセット仕様〉
●1/2”(12.7mm)インパクトソケット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
●1/2”(12.7mm)エクステンションバー…全長:150mm
●1/2”(12.7mm)ボールジョイント…全長:85.5mm
●専用ケース付
〈キャリー付ツールバッグ仕様〉
●容量…26L
●サイズ…420(W)×250(D)×400(H)mm
●重量…2.6kg
●材質…ポリエステル(600デニール)
インパクトレンチ・インパクト用ソケットをセットしたエスコオリジナルセット品になります。キャリー付ツールバッグが付属しているため持ち運びに便利です。
販売価格

126,500円(税抜)/ 139,150円(税込)

カタログ価格

126,500円(税抜)/139,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0848ページ
その他関連
セット商品EA813PD-13 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
セット商品EA164MA : 1/2"DR インパクトソケットセット
セット商品EA353BJ-77 : [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
セット商品EA925HE-8 : 420x250x400mm ツールキャリー
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • M20高力ボルトの仮締めやM16高力ボルトの本締めが可能(18V電池装着時)
  • M16普通ボルトの本締めが可能
  • 持運びに便利なキャリーケース
  • 電動工具とソケットセットや他の道具も一緒に収納して持運びが出来るキャリーケース
  • バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、\n束ねることができます。

資料

仕様
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ848ページ
  • エスコ便利カタログ849ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top