すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PE-101A

品名 : DC 3.6V ドライバードリルセット(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7410F03D-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー3.6V(リチウムイオン1.9Ah)充電時間約35分(フル充電)
約20分(実用充電)
充電器AC100V回転数低速:200rpm
高速:600rpm
最大トルク低速:4.4N・m
高速:1.5N・m
サイズ217×46×134(H)mm
重量480g付属品バッテリー×2個、充電器、ホルスター、Hexビット(2.5・3・4・5・6mm)、(+)ビット(#2×65・#2×110mm)、両頭ビット((+)#2×(-)6.0)、ねじすべり止め剤、樹脂ケース
6.35mm六角軸
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き
販売価格

45,200円(税抜)/ 49,720円(税込)

カタログ価格

45,200円(税抜)/49,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0845ページ
その他関連
部品EA813P-2 : 7.2V 充電器
部品EA813PB-3.6A : DC 3.6V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA611BL-2.5 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-3 : 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-4 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-5 : 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-6 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LG-1 : #2x 65mm ドライバービット(1本)
セット商品EA611LG-2 : #2x110mm ドライバービット(1本)
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA813PE-1A : DC 3.6V ドライバードリル(スティック型/充電式)
セット商品EA925CA-20 : 150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター
セット商品EA935KX : ネジすべり止め剤
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top