すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PE-11A

品名 : DC 7.2V インパクトドライバー(スティック型/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7521LA2S-B
仕様樹脂ケースセットバッテリー7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間約55分回転数0~2,300rpm
打撃数0~2,600回/分最大トルク25N・m
締付能力コーススレッド・米松:3.8mmまで
木ねじ・米松:4.1mmまで
テクスネジ・鉄:4mmまで
(LED消灯時)
普通ボルト:M10まで
高力ボルト:M6まで
振動3軸合成値6.2m/s2
サイズ235×44×146(H)mm(折り曲げ時)重量550g
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、
手締め機能付
付属品バッテリー×2個、充電器、
樹脂ケース
暗所・狭所作業を明るくサポート、
2WAY LEDライトを搭載
使いやすい正逆切替スイッチ
パワフルでスピーディ
こだわりの高品質
電池の使い過ぎや高温を防止
スイッチの長寿命化を追及
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/04/30 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0866ページ
その他関連
部品EA813PB-7.2B : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top