すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934DM-99

品名 : ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDevcon(デブコン)型番DV217014
全長80mm重量3.3g(1本あたり)
総重量40g入数12本
材質ポリプロピレン
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル
EA934WF-50を併用してください。(別売)
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
販売価格

3,510円(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/09 00:26現在)

更新
商品入数12販売単位袋
カタログページ1474ページ
バリエーション一覧
EA934DM-100 ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)
EA934DM-99 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本)
EA934DM-98 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本)
その他関連
本体EA934DM-14 : 50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
本体EA934DM-15 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top