すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PE-131A

品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7421F07D-B※ESCOオリジナルセット品
用途配電盤のトルク管理に<セット内容>・DC7.2V ドライバードリル(充電式)
・#2 絶縁ビット 100・150mm
・トルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5
仕様樹脂ケースセット最大トルク低速:6.0N・m
高速:2.0N・m
能力小ねじ:M2.5~M5
木ねじ:2.1~4.1mm
ネジ締め《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本
《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本
《Highモード》木ネジ・米松(φ3.5×20mm)約310本
《Lowモード》コーススレッド・米松(φ3.8×25mm)約270本
《Lowモード》テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ《Lowモード》木工・コンパネ(φ15×12mm)約55穴
《Lowモード》金工・鉄(φ6×0.8mm)約60穴
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
充電器AC100V充電時間約55分
回転数低速:0~300rpm
高速:0~900rpm
サイズ243×46×147(H)mm
重量550g付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
販売価格

63,400円(税抜)/ 69,740円(税込)

カタログ価格

63,400円(税抜)/69,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813P-2 : 7.2V 充電器
部品EA813PB-7.2BA : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA723KT-3 : M3/0.7N.m トルクアダプター(電気工事用)
セット商品EA723KT-4 : M4/1.4N.m トルクアダプター(電気工事用)
セット商品EA723KT-5 : M5/2.6N.m トルクアダプター(電気工事用)
セット商品EA813AG-6 : #2x100mm 絶縁ビット
セット商品EA813AG-7 : #2x150mm 絶縁ビット
セット商品EA813PE-2A : DC 7.2V ドライバードリル(スティック型/充電式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top