すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PE-22A

品名 : DC 7.2V/1.5Ah ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7421 LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
仕様樹脂ケースセット<セット内容>・DC 7.2V ドライバードリル(充電式)
・#2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
・2.0~4.0mm 5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
本体仕様
最大トルク低速:6.0N・m
高速:2.0N・m
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器AC100V充電時間約55分
回転数低速:300rpm
高速:900rpm
能力小ねじ:M2.5~M5
木ねじ:2.1~4.1mm
サイズ243×46×147(H)mm重量550g
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
[+]細硬ビット仕様
●サイズ…#2
●全長…100mm
●入数…2本
●六角シャンク…6.35mm(1/4”)
●マグネット付
●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適
●摩耗強く耐久性抜群
●サビに強いメッキ仕上げ
鉄工用ドリル仕様
●入数…5本
●サイズ…2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
●材質…HSS(ハイス鋼)
●六角シャンク…6.35mm
●X型シンニング加工(2mm以上)
●対応被削材…鉄工、アルミ、真鍮など
●インパクトドライバーに使用可能
販売価格

46,600(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813PE-2 : DC 7.2V ドライバードリル(充電式)
セット商品EA824CP-51 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA813AC-124 : #2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
部品EA813PB-7.2B : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
セット品イメージ
  • セット品イメージ

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top