すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PE-2A

品名 : DC 7.2V ドライバードリル(スティック型/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7421F07D-B
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.9Ah)充電時間約55分(フル充電)
約45分(実用充電)
回転数低速:300rpm
高速:900rpm
作業範囲【ネジ締め】小ねじ:M5まで、木ねじ:φ4.1まで
【穴あけ】木工:φ15まで、金工:φ8まで
能力【ネジ締め】
《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本
《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本
《Lowモード》テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本
【穴あけ】
《Lowモード》木工・コンパネ(φ15×12mm):約100穴
《Lowモード》金工・鉄(φ6×0.8mm):約190穴
サイズ243×46×147(H)mm
重量550g最大トルク低速:6.0N・m
高速:2.0N・m
チャックワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9㎜・11.5㎜・13㎜)クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
6.35mm六角軸
販売価格

54,000円(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813P-2 : 7.2V 充電器
部品EA813PB-7.2BA : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ストレート時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top