すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813R-5

品名 : 12.0V 充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BC-1205
電圧12.0V充電時間30分(ニカド:1,300mAh)
45分(ニカド:2,000mAh)
12.0V充電器
販売価格

7,150円(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813R-5A
    • 品番

      EA813R-5A

    • コメント

      変更点:ブランド

    バリエーション一覧
    EA813R-3 7.2V 充電器
    EA813R-4 10.8V 充電器
    EA813R-5 12.0V 充電器
    EA813R-5A 12.0V 充電器
    EA813R-6 12 V 充電器
    EA813R-7A 14.4V 充電器
    EA813R-8B 18.0V 充電器
    EA813R-9B 18.0V/36.0V用 充電器
    EA813R-10 25.2V 充電器
    EA813R-10A 25.2V 充電器
    EA813R-11 10.8V/18V/36V用 充電器
    その他関連
    本体EA813RT-12A : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813RD-2C : DC12.0V ドライバードリル(充電式)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top