すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813R-9B

品名 : 18.0V/36.0V用 充電器

仕様

メーカー京セラ型番BC-1800L
電圧18.0V/36.0V充電時間36V:37分(リチウムイオン:2,500mAh)
18V:24分(リチウムイオン:1,500mAh)
18V:37分(リチウムイオン:5,000mAh)
18V:47分(リチウムイオン:6,000mAh)
適用機種EA898RE-26A(BHT-1803L1)、EA898RE-28A(BHT-1800)
18V/36V用充電器
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0843ページ0844ページ2414ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813R-3 7.2V 充電器
    EA813R-4 10.8V 充電器
    EA813R-5A 12.0V 充電器
    EA813R-6 12 V 充電器
    EA813R-7A 14.4V 充電器
    EA813R-8B 18.0V 充電器
    EA813R-9B 18.0V/36.0V用 充電器
    EA813R-10 25.2V 充電器
    EA813R-10A 25.2V 充電器
    EA813R-11 10.8V/18V/36V用 充電器
    その他関連
    本体EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
    本体EA809BX-33 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA809BX-34 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA809BX-35 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA813RV-2B : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813RV-5 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA851K-3 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)
    本体EA857K-1 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA857K-2 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)
    本体EA898CA-24A : DC18V/290mm チェーンソー(充電式)
    本体EA898CA-31 : DC36V/350mm チェーンソー(充電式)
    本体EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式)
    本体EA898RE-26A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
    本体EA898RE-28A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
    本体EA813RV-5A : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ842ページ
    • エスコ便利カタログ843ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top