すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RB-18DB

品名 : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー

仕様

メーカー京セラ型番B-1815LA
種類リチウムイオンバッテリー電圧18V
容量1,500mAh本体サイズ131×88×56mm
重量390gタイプ横差込みタイプ
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0644ページ0840ページ0841ページ0843ページ2435ページ
その他関連
本体EA898CA-22A : DC18V/250mm チェーンソー(充電式)
本体EA809PS-16 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)
本体EA809PS-11 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)
本体EA813RV-5 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
本体EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式)
本体EA851SR-31A : DC18.0V のこぎり(充電式)
本体EA898RF-14A : 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)
本体EA898CA-21A : DC18V チェーンソー(伸縮ポール/充電式)
本体EA898RE-26A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
本体EA898RF-50A : [充電式]マルチツール
本体EA813RV-2B : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
本体EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
本体EA898CA-24A : DC18V/290mm チェーンソー(充電式)
本体EA898RE-28A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
本体EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式)
本体EA898RB-21A : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
本体EA813RV-5A : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top