すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RB-18H

品名 : DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番B-1860LA
サイズ(W×D×H)mm87×75×127重量(g)646
電圧18V
6.0Ah リチウムイオンバッテリー
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0843ページ0844ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813RB-18FA
    バリエーション一覧
    EA813RB-7A [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-9 DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー
    EA813RB-10B [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-12BB [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-14AA [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-14D [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-18H DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
    EA813RB-17 DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
    その他関連
    本体EA851K-3 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)
    本体EA809BX-33 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA813RV-5 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA857K-1 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA857K-2 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)
    本体EA898RE-26A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ842ページ
    • エスコ便利カタログ843ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top