すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RD-2C

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BD-122
仕様樹脂ケースセット最大トルク低速:26N・m
高速:9N・m
チャック能力0.8~10mmバッテリー12V(ニカドバッテリー1.3Ah)
充電器AC100V充電時間30分
回転数(無負荷)
低速:0~350rpm、高速:0~1,050rpm
能力鉄工:10mm、木工:25mm
サイズ76(W)×198(D)×234(H)mm重量本体:1.5kg
付属品(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケーストルク調整20段クラッチ
一充電当たりの作業量木ネジ(M4.1×32mm):約210本
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付
電源を気にせず使える充電式
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで
握りやすい細握りグリップ
ビット交換が簡単なキーレスチャック
トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)
販売価格

18,100円(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813RF-11C
  • 品番

    EA813RF-11C

  • コメント

    DC10.8V リチウムイオンバッテリー仕様

その他関連
部品EA813R-5 : 12.0V 充電器
部品EA813RD-2C : DC12.0V ドライバードリル(充電式)
本体EA813RD-2C : DC12.0V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top