すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RT-5D

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番DID148L5
仕様樹脂ケースセットバッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間50分
回転数強:0~2,900、中:0~1,600、弱:0~1,000rpm、テクスモード:0~2,900rpm、ロックオンモード:0~2,500rpm打撃数強:0~3,500、中:0~1,900、弱:0~1,200、テクスモード:0~2,600回/分
サイズ117×79×238(H)mm重量1.4kg(バッテリー含み)
付属品樹脂ケース、充電器、バッテリー×2、ベルトフック樹脂
ビット別売
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
軽量コンパクトボディ
テクスネジの締め付けにテクスモード
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
無段変速、正逆転、LEDライト付
販売価格

47,700円(税抜)/ 52,470円(税込)

カタログ価格

47,700円(税抜)/52,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813RV-2B
  • 品番

    EA813RV-2B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー
部品EA813R-7A : 14.4V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top