すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813SA-1A

品名 : DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーTECHWAY型番M26303218
仕様標準セット用途ねじ・ボルトの締付け作業に
最大トルク3.9N・m回転数高速:450回/分
低速:220回/分
バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)充電時間1時間
チャック能力六角軸:6.35mm本体サイズ(W)283×(D)43×(H)48mm
重量530g(バッテリー含む)付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個、ケース
2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ
本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
※溝までの距離13mm仕様のビットは使用できません
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/02 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0854ページ
その他関連
部品EA813SX-31 : 3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813SX-1 : 3.6V 充電器
ウェブカタログ画像
  • ストレート仕様でも使用できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top