すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813T-5

品名 : 充電ドライバーケース

仕様

材質牛革ベルト通し幅65mm以下
全長約280mm
左上の保持部分は回転する為、支えとして使うだけでなく、ハンマー等、様々な物を差込可能です。
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0845ページ1517ページ

代替品

EA925BK-7
  • 品番

    EA925BK-7

  • コメント

    コードレスドライバー用ホルスターです

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top