すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AM-30A

品名 : AC100V/33W 作業灯/LED(コード5m)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LWT-3000C
電源AC100V(50/60Hz)電球LED球
電線仕様VCT0.75m㎡×3心防水性能IP65
色温度6,500K演色性Ra83
電球35W材質本体、ハンドル:アルミダイカスト
表面カバー:ポリカーボネート
保護ワイヤー:ステンレス
コード長5m明るさ3,000ルーメン
クランプ範囲90mmサイズ170(W)×116(D)×467(H)㎜
重量2.4kg設計寿命40,000時間
光源色昼光色設置場所屋内、屋外
配光角110°定格入力電流0.360A
大型物件の建設や建築現場の内装照明に最適です。
配光角110°で広範囲に照らせます。
クランプと床置用ベース(EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。
アース付端子折れプラグ
屋外防雨型
固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。
◇省電力
消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。
◇長寿命
製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。
◇快適なあかり
昼光色だから作業がしやすい。
すがすがしいさわやかな光色。
◇虫がよりにくい
LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。
◇熱くなりにくい
白熱球に比べ光線に熱が少なく
夏場や閉ざされた空間でも快適。
アイコン
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/20 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2049ページ
バリエーション一覧
EA814AM-30A AC100V/33W 作業灯/LED(コード5m)
EA814AM-55A AC100V/52W 作業灯/LED(コード5m)
その他関連
オプションEA814AM-100 : [EA814AM-30A-55A用]ベース
ウェブカタログ画像
  • クランプと床置用ベース(EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top