すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814AR-130A

品名 : 25W/口金E39 作業灯用LED球

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDR25D-H-E39-E2
種別200形相当光色昼光色
消費電力25W口金E39
電圧100V(50/60Hz)定格入力電流250mA
全光束3000lm配光角約120°
定格寿命20,000時間サイズφ135×211mm
重量約360g材質アルミニウム、PBT、PC
防水性能IP54
投光器用LED電球
明るさ3000lmをLEDで実現、空間をしっかり照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。
昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。
防雨型(屋内・屋外兼用)
※下記のような器具には使用できません。
・調光機能の付いた器具や回路
・リモコンの付いた電球器具や回路
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
販売価格

4,470円(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA814AR-130 25W/口金E39 作業灯用LED球
EA814AR-130A 25W/口金E39 作業灯用LED球
EA814AR-155A 44W/口金E39 作業灯用LED球
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top