すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AR-30

品名 : 27W/口金E39 作業灯用LED球

カタログ訂正

25/10/23 (誤)●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDR27D-H-E39
明るさ3000ルーメンサイズ直径135x211mm
口金E39消費電力27W
光色昼光色発光効率(lm/W)111
材質ソケット:PBT
ヒートシンク:アルミ
カバー:ポリカーボネード
種別300形相当
演色性Ra80以上定格入力電流280mA
配光角120°防水性能IP65
設計寿命40,000時間
EA814AN-20,-30,-55用交換LED球
口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。
昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。
LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能の付いた器具や回路
・リモコンの付いた電球器具や回路
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ
販売価格

9,780(税抜)/ 10,758円(税込)

カタログ価格

9,780円(税抜)/10,758円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2049ページ2064ページ
バリエーション一覧
EA814AR-20 18W/口金E26 作業灯用LED球
EA814AR-30 27W/口金E39 作業灯用LED球
EA814AR-55 45W/口金E39 作業灯用LED球
その他関連
本体EA814AN-30 : AC100V/27W 作業灯/LED(コード5m)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top