すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AV-40A

品名 : AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LWT-7500C-WP
電源AC100V(50/60Hz)電球LED球、60W
電線仕様VCT0.75m㎡×2芯配光角約100~290°
コード長約5m明るさ7500lm
クランプ範囲角:10~90mm(厚さ)、45mm以上(奥行)
丸:φ20~49mm(単管)
サイズ(mm)約300×118×456(H)
重量約2.5kg光色昼白色
保護等級IP65
屋内外兼用
広く、明るく、現場の照明に最適な光
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。
拡散ワイドパネルで眩しさ軽減
背面に最大400WまえD給電可能な連結用コンセント付き
消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
LED特融の光の波長で虫がよりにくい
白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間でも快適
最大400Wまで、4台まで連結可能。
アイコン
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/24 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2099ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2098ページ
  • エスコ便利カタログ2099ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top