すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814BA-47

品名 : DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(矢印/青)

仕様

メーカー日恵製作所型番NY9004B
色青電球3W
コード長340mm明るさ13500cd
サイズ120.5×95.5×37.5(H)mm重量0.36kg
電源DC12~48V照明装置LED球3灯
電線仕様PVC線取付ねじ径M6
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:アルミ消費電力11W
使用温度範囲-30~80℃投影図形矢印
耐振動7G
屋内・屋外両用(IP67)
床面に矢印を照射し、周囲の車両の接近を知らせます
照射角度調整可能
ブラケット付で取り付けが簡単です。
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
※48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。
アイコン
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0276ページ
バリエーション一覧
EA814BA-46 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(矢印/赤)
EA814BA-47 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(矢印/青)
EA814BA-48 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(矢印/緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top