建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です
仕様
| 電球 | 12W | コード長 | 200mm |
|---|
| 明るさ | 840lm | サイズ | 80×82×75(H)mm |
|---|
| 重量 | 500g | 電源 | DC10~30V |
|---|
| 照明装置 | LED球4灯 | 電線仕様 | ゴムケーブル |
|---|
| 取付ねじ径 | M8 | 照射距離 | 60m |
|---|
| 照射角度 | 60° | 材質 | アルミニウム |
|---|
| 屋外用(IP67) |
| 建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。 |
| IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。 |
| ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。 |
| 販売価格 | 4,890円(税抜)/
5,379円(税込)
| カタログ価格 | 4,890円(税抜)/5,379円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
55 (2026/04/06 06:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0275ページ |
|---|
代替品