すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814DG-34

品名 : [EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプ

仕様

メーカー日動工業型番TK-03
仕様一般形鋼用管支持金具有効幅3~16mm
ボルトサイズ器具側:M10×25mm
鉄骨側:M6×25mm
サイズ34(W)×47(D)×42(H)mm(ボルト含まず)
材質スチール(SPHC)
(表面加工:三価クロメート)
重量115g
EA814DG-11、EA814DG-12、EA814DG-13、EA814DG-14用
厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプ(ボルト付)
縦・横に挟んで固定可能
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2050ページ
その他関連
本体EA814DG-11 : AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード5.0m)
本体EA814DG-12 : AC100・200V兼用/150W 作業灯LED(コード5.0m)
本体EA814DG-13 : AC100・200V兼用/200W 作業灯LED(コード5.0m)
本体EA814DG-14 : AC100・200V兼用/300W 作業灯LED(コード5.0m)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2050ページ
  • エスコ便利カタログ2051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top