すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814DL-51

品名 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m)

仕様

メーカー日動工業型番AFL-E5005J
明るさ6850lm電源AC100V(50/60Hz)
定格電流0.49A入力電圧範囲AC95~125V
消費電力48W消費効率142.7lm/W
コード長5m電線仕様VCT0.75mm2×3心
プラグポッキンプラグ(アース付)電球LED球
口金E391m照度2170Lx
ビーム角1/2:110度
1/10:170度
演色性Ra83(高演色LED)
光源色昼白色(5000K)球寿命50000時間
クランプ範囲95㎜保護等級IPX3
使用環境温度-20℃~45℃サイズ205(W)×356(D)×423(H)mm
重量2.7kg付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仮設に便利なバイス付き、作業用LED投光器
屋内・屋外兼用型
照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
グリーン購入法適合
アイコン
販売価格

39,500円(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2049ページ
バリエーション一覧
EA814DL-51 AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m)
EA814DL-53 AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード10.0m)
その他関連
仕様別商品EA814DL-52 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m)
部品EA814DL-54 : AC100V/ 50W 電球(黒)
部品EA814DL-55 : AC100V/ 50W 電球(白)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top