すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814DL-54

品名 : AC100V/ 50W 電球(黒)

仕様

メーカー日動工業型番L50V2-J110BK-50K
明るさ6850lm電源AC100/200V(50/60Hz)
定格電流100V:0.49A
200V:0.25A
入力電圧範囲AC95~265V
消費電力100V:48W
200V:47W
消費効率100V:142.7lm/W
200V:145.7lm/W
電球LED球口金E39
1m照度2170Lxビーム角1/2:110度
1/10:170度
本体色黒演色性Ra83(高演色LED)
光源色昼白色(5000K)球寿命50000時間
使用環境温度-20℃~45℃サイズφ165×221㎜
重量950g付属品落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-51、EA814DL-52、EA814DL-53用 交換球
アイコン
販売価格

31,200円(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2049ページ
バリエーション一覧
EA814DL-54 AC100V/ 50W 電球(黒)
EA814DL-55 AC100V/ 50W 電球(白)
その他関連
本体EA814DL-51 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m)
本体EA814DL-52 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m)
本体EA814DL-53 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード10.0m)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top