すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EC-103

品名 : 吊り下げフックセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWK-2H
材質鋼製適合品番EA814EC-32、-33
EA814EC-37、-38
EA814EC-47、-48
EA814EC-32~33、EA814EC-37~38を吊り下げフック仕様にできます。
φ50までのパイプに吊り下げられます。
取り付け用ツマミねじ一式、落下防止用ワイヤー付
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/04 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA814EC-32 : [充電式] 15W 作業灯/LED
本体EA814EC-33 : [充電式] 20W 作業灯/LED
本体EA814EC-37 : [充電式] 15W 作業灯/LED(マグネット付)
本体EA814EC-38 : [充電式] 20W 作業灯/LED(マグネット付)
本体EA814EC-47 : [充電式] 15W 作業灯/LED(吊り下げフック付)
本体EA814EC-48 : [充電式] 20W 作業灯/LED(吊り下げフック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top