すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EC-32

品名 : [充電式] 15W 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWK-SS
用途屋内・屋外現場の作業灯として仕様・屋外用防雨型
・スタンドタイプ
明るさ1,900ルーメン連続点灯約9時間
光源15W LED電源・リチウムイオンバッテリー(14.8V/8,800mAh)
・AC100V
充電時間約5時間防塵・防水規格IP65
ポート数出力:USB Type-A(2Ah)サイズ245(W)×87(D)×230(H)mm
重量2.7kg付属品ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
明るさ2段階切替え可能
バッテリー残量を4段階表示します。
スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。
雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
AC電源を使用して充電または点灯する場合やUSBポートを使用する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。
長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。
販売価格

43,600(税抜)/ 47,960円(税込)

カタログ価格

43,600円(税抜)/47,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EC-37
その他関連
オプションEA814EC-101 : マグネットセット
オプションEA814EC-102 : バイスセット
オプションEA814EC-103 : 吊り下げフックセット
オプションEA814EC-104 : 三脚用継手
ウェブカタログ画像
  • 照度表
  • USB出力/照明点灯スイッチ(2段階)
  • スマートフォン等も充電できるUSB出力可能
  • バッテリー残量インジケーター付
  • 持ち運びに便利なソフトキャリングケース付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top