バッテリーはUSB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます
仕様
| 電源 | リチウムイオン電池 | 光源 | COB-LEDチップ |
|---|
| 明るさ | 強:1200ルーメン 中:600ルーメン 弱:300ルーメン | 連続使用時間 | 強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間 |
|---|
| 本体サイズ | 165×130×270mm | 重量 | 1.3kg |
|---|
| バッテリー | 7.4V 5200mAh | 充電時間 | 5時間 |
|---|
| 防水性能 | IP65 | 付属品 | ACアダプター、DC12Vシガーソケット |
|---|
| 最大1200ルーメン!バッテリーは取り外してモバイルバッテリーとしても使える!3段階調光充電式LED作業灯 |
| ハンドルがフック状でパイプなどに引掛けて使用できます。 |
| バッテリー取り外し可能 |
| バッテリーはUSB給電機能付で、取り外してモバイルバッテリーとしても使用可能 |
| バッテリーインジケーター付 |
| 軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム |
| ヘッド部分角度調整可能 |
| 販売価格 | 7,600円(税抜)/
8,360円(税込)
| カタログ価格 | 7,600円(税抜)/8,360円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/02 01:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 2051ページ |
|---|
代替品