すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RD-6

品名 : [EA814RD-5用] 替バッテリー(5.2Ah)

仕様

EA814RD-5用交換バッテリー
電圧7.4V容量5200mAh
USB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2051ページ
その他関連
本体EA814RD-5 : [充電式] 作業灯/LED
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2050ページ
  • エスコ便利カタログ2051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top