すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RE-330

品名 : AC100V/30Wx2灯 作業灯/LED(スタンド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>LED作業灯(2灯)、作業灯スタンド、2連用バー<セット内容>LED作業灯(2灯)、作業灯スタンド、2連用バー
●LED作業灯
電源AC100V(50/60Hz)電球LED球 30W ×2灯
明るさ3000ルーメン×2灯電線仕様VCTF0.75m㎡×2心
サイズ240×90×240(H)mm重量2kg
コード長5m防水性能IP67(防雨型)
●作業灯スタンド
サイズ伸縮:1130~2100(H)mm
最低高:1118mm
重量1600g
材質アルミ材質アルミ
耐荷重約30kg耐荷重約30kg
作業灯取付数1灯付属品ノブスター:M10×80
ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
●2連用バー
バー(パイプ)サイズ30×30×50mm重量470g
作業灯取付数2灯付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個
スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個
強力3000ルーメン×2灯の6000ルーメン!明るく照らすLED作業灯2灯とスタンドのセット
ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。
2連用バーを取り外して1灯用としても使用可能
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA814AT-110A
その他関連
部品EA814ZA-60 : 1.13- 2.1m 作業灯スタンド
部品EA814ZA-61 : [EA814ZA-60用] 2連用バー
関連商品EA814RE-230 : AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付)
ウェブカタログ画像
  • セットのLED作業灯
  • 作業灯スタンドと2連バー
  • 2連用バーを取り外して1灯用としても使用可能
  • 照射イメージ\n(画像は1灯です)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top