すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815D-1

品名 : 250x185x316mm 空リール

仕様

メーカー日動工業型番NR-00
仕様屋内型巻取可能コード長(φ10㎜)30m
連続耐荷重4kgf側板色オレンジ
サイズ250×185×316(H)mm側板径250mm
巻胴サイズφ135×100(D)mm重量1.6kg
コンセント数なしコンセント定格
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0868ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ868ページ
  • エスコ便利カタログ869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top