すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815DH-2

品名 : AC200Vx20m コードリール(三相・漏電遮断器付)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番BFS-202M
コード長20m

重量9.2kg
コンセント数2個コンセント定格3P・20A・250V接地付
許容電流20A電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0m㎡×4心
漏電感度電流15mAサイズ315×308×397mm
漏電遮断器(過負荷)付
完全防雨型
パイロットランプ付
防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。
プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。
フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
屋外型
アイコン
販売価格

60,700(税抜)/ 66,770円(税込)

カタログ価格

60,700円(税抜)/66,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/16 06:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0909ページ
バリエーション一覧
EA815DH-2 AC200Vx20m コードリール(三相・漏電遮断器付)
EA815DH-8 AC200Vx30m コードリール(極太・漏電遮断器付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ908ページ
  • エスコ便利カタログ909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top