すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815DY-1

品名 : AC200V/20A/30m コードリール(三相)

仕様

メーカー日動工業型番ND-E330-20A
電圧三相200V
屋内型
許容電流19A(※ケーブルの能力値)コンセント定格(φ35)接地3P・20A・250V
コンセント数3個電線種別・太さ×心SVCT・2.0m㎡×4心
コード長30mサイズ300×218×389mm
重量9.1kg保護機能アース(250V 20A)
販売価格

40,000(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0892ページ
その他関連
オプションEA815GB-6 : 三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top