すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GA-51

品名 : AC125V/12Ax5.0 m 延長コード

仕様

定格12A・125V
VCT0.75m㎡×2心
コンセント数1個コード長5m
2心・2P
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/03/20 08:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0876ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA815GA-50
    • 品番

      EA815GA-50

    • コメント

      長さの違い(5.0m→4.0m)

    バリエーション一覧
    EA815GA-41 AC125V/12Ax0.1 m 延長コード
    EA815GA-42 AC125V/12Ax0.2 m 延長コード
    EA815GA-43 AC125V/12Ax0.3 m 延長コード
    EA815GA-44 AC125V/12Ax0.5 m 延長コード
    EA815GA-45 AC125V/12Ax0.75m 延長コード
    EA815GA-46 AC125V/12Ax1.0 m 延長コード
    EA815GA-47 AC125V/12Ax1.5 m 延長コード
    EA815GA-49 AC125V/12Ax3.0 m 延長コード
    EA815GA-50 AC125V/12Ax4.0 m 延長コード
    EA815GA-51 AC125V/12Ax5.0 m 延長コード
    EA815GA-52 AC125V/12Ax7.0 m 延長コード
    EA815GA-53 AC125V/12Ax10.0m 延長コード
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ876ページ
    • エスコ便利カタログ877ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top