すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GA-69

品名 : AC125V/15Ax7.0 m 延長コード(抜け止め型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格15A・125V
VCT1.25mm2×2心
コネクター抜け止め式コンセント数1個
コード長7m
販売価格

3,810(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0899ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA815GA-70
    • 品番

      EA815GA-70

    • コメント

      長さの違い(7.0m→10.0m)

    バリエーション一覧
    EA815GA-61 AC125V/15Ax0.1 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-62 AC125V/15Ax0.3 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-63 AC125V/15Ax0.5 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-64 AC125V/15Ax1.0 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-66 AC125V/15Ax2.0 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-67 AC125V/15Ax3.0 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-68 AC125V/15Ax5.0 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-69 AC125V/15Ax7.0 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-70 AC125V/15Ax 10 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-71 AC125V/15Ax 20 m 延長コード(抜け止め型)
    EA815GA-72 AC125V/15Ax 30 m 延長コード(抜け止め型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top