普通のタップを一括集中スイッチにできる、中間スイッチ付延長コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B7-2N |
|---|
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | コンセント | 2P×1口 |
|---|
| 差込プラグ | 2P(スイングプラグ) | コード長 | 2m |
|---|
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
|---|
| 中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 |
| 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 |
| 普通のタップを一括集中スイッチにできます |
絶縁キャップ付
|
| 販売価格 | 1,600円(税抜)/
1,760円(税込)
| カタログ価格 | 1,600円(税抜)/1,760円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/12/15 01:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0900ページ |
|---|