すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GK-25

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(2口・抜け止・アース付)

仕様

メーカー明工社型番MR7902TJ5
定格15A・125V
(1500W)
コンセント接地2P(抜止)×2口
プラグ接地2P(耐トラッキング)プラグ色白
サイズ44×159.5×25.5mmコード長5m
横形OA用抜け止め接地タップ
壁や机に仮固定できるフック付
パイロットランプ、マグネット付
販売価格

3,740円(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1882ページ
バリエーション一覧
EA815GK-21 AC125V/15Ax 1m タップ(2口・抜け止・アース付)
EA815GK-23 AC125V/15Ax 3m タップ(2口・抜け止・アース付)
EA815GK-25 AC125V/15Ax 5m タップ(2口・抜け止・アース付)
その他関連
関連商品EA815GK-41 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・抜け止・アース付)
関連商品EA815GK-43 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・抜け止・アース付)
関連商品EA815GK-45 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・抜け止・アース付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top