すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GK-281

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー明工社型番MR7908NT3
定格15A・125V(1500W)コンセント接地2P(抜止)×8口
プラグハーネスプラグコード長3m
サイズ44×442.5×25.5mmプラグ色青
横形OA用抜け止め接地タップ
パイロットランプ、マグネット付
先端はハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
販売価格

6,670円(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1884ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815GK-261 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
    EA815GK-262 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
    EA815GK-271 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
    EA815GK-272 AC125V/15Ax 5m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
    EA815GK-281 AC125V/15Ax 3m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
    EA815GK-282 AC125V/15Ax 5m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
    その他関連
    オプションEA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
    オプションEA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端はジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1884ページ
    • エスコ便利カタログ1885ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top