すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GK-61

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口・アース・マグネット付)

仕様

メーカー明工社型番MR7706TJ1
定格15A・125V
(1500W)
コンセント接地2P×6口
プラグ接地2P(耐トラッキング)プラグ色
サイズ44×360.5×25.5mmコード長1m
横形OA用接地タップ
壁や机に仮固定できるフック付
パイロットランプ、マグネット付
販売価格

4,120(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/27 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1882ページ
バリエーション一覧
EA815GK-61 AC125V/15Ax 1m タップ(6口・アース・マグネット付)
EA815GK-63 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・アース・マグネット付)
EA815GK-65 AC125V/15Ax 5m タップ(6口・アース・マグネット付)
その他関連
関連商品EA815GK-11 : AC125V/15Ax 1m タップ(2口・アース・マグネット付)
関連商品EA815GK-13 : AC125V/15Ax 3m タップ(2口・アース・マグネット付)
関連商品EA815GK-15 : AC125V/15Ax 5m タップ(2口・アース・マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top